Utgått

Siemens - UKEUR 1-KANAL 1TE 110-240V/16A - 7LF4401-5

Siemens
KopierKopier
Siemens - UKEUR 1-KANAL 1TE 110-240V/16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869392714

Elnummer

1475270

Leverandørens varenummer

7LF4401-5

Typebeskrivelse

Koblingsur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

230...230 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

6

Gangnøyaktighet per dag:

0,3 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

nei

Impulsprogram:

nei

Syklusprogram:

nei

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

nei

Radiostyrt:

nei

Antall minneplasser:

28

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

nei

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Bredde:

18 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

64 mm

Digitalt ur MINI 1 kanal uke 1 TE 120V til 230 V