Siemens - UKEUR 1-KANAL 2TE 230V/16A PRO - 7LF4521-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - UKEUR 1-KANAL 2TE 230V/16A PRO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869473536

Elnummer

1475273

Leverandørens varenummer

7LF4521-0

Typebeskrivelse

Koblingsur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

230...230 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

1,02 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

6

Gangreserve i år:

6

Gangnøyaktighet per dag:

0,1 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

Ja

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

nei

Radiostyrt:

nei

Korteste omkoblingstid kanal 2:

-5999940 s

Antall minneplasser:

56

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

nei

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

36 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

70 mm

Digitalt ur PROFI 1 kanal uke 230V 2 TE