Siemens - UKEUR MEK. M/GANGRES 1CO 3TE - 7LF5301-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - nei
Ukesprogram - Ja
Nettsynkronisering - nei
Kvartsstyrt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869335841
Elnummer
1475288
Leverandørens varenummer
7LF5301-5
Typebeskrivelse
Koblingsur
Antall kanaler:
1
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i timer:
18000
Gangreserve i år:
18000
Gangnøyaktighet per dag:
0,2 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Veksler
Korteste omkoblingstid kanal 1:
240 min
Programskive oppdeling 1:
120 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bredde:
53 mm
Høyde:
83 mm
Dybde:
64 mm