Siemens - UKEUR MEK. U/GANGRES 1CO 3TE - 7LF5300-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - UKEUR MEK. U/GANGRES 1CO 3TE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - nei

  • Ukesprogram - Ja

  • Nettsynkronisering - Ja

  • Kvartsstyrt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869335759

Elnummer

1475284

Leverandørens varenummer

7LF5300-6

Typebeskrivelse

Koblingsur

Antall kanaler:

1

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

Ja

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

nei

Korteste omkoblingstid kanal 1:

240 min

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

-99999 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Programskive oppdeling 1:

120 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Bredde:

53 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

64 mm

Synkronisert ur uke 1CO.230V/50HZ 3 TE