Siemens - Underspenningsutløser AC 24V S00/ S0 - 3RV2902-1AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Underspenningsutløser AC 24V S00/ S0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209737303

Elnummer

4162230

Leverandørens varenummer

3RV2902-1AB0

Typebeskrivelse

4162230

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Underspenningsutløser, AC 24V, 50Hz, med skruklemmer; for Effektbryter, størrelse S00/S0