Siemens - Varistor 24-48V AC 24-70V DC S00 - 3RT2916-1BB00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 24...70 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209739949
Elnummer
4162224
Leverandørens varenummer
3RT2916-1BB00
Typebeskrivelse
4162224
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
24...70 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V
Overspenningsvern, varistor, AC 24...48V, DC 24...70V, for rele og Kontaktor størrelse S00