Siemens - Varistor for størrelse S00 - S2 - 3TX7402-3H

Siemens
KopierKopier
Siemens - Varistor for størrelse S00 - S2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 48...127 V

  • Driftspenning ved DC - 70...150 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209055421

Elnummer

4161294

Leverandørens varenummer

3TX7402-3H

Typebeskrivelse

4161294

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

48...127 V

Driftspenning ved DC:

70...150 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

48...127 V

SURGE SUPPRESSOR VARISTOR WITH WIRE SPACER AC 48 TO 127V/DC 70 TO 150V F.MOUNTING TO THE COIL TERMINAL FOR CONTACTOR SIZE 0 TO 2