Siemens - Varistor, RC kopling, AC 127...240V, DC 150...250V,for releer og Kontaktorer størrelse. S00 - 3RT2916-1CD00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 150...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209740044
Elnummer
4330192
Leverandørens varenummer
3RT2916-1CD00
Typebeskrivelse
4330192
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...240 V
Varistor, RC kopling, AC 127...240V, DC 150...250V,for releer og Kontaktorer størrelse S00


