Siemens - Varistor u/LED 127-240VAC S00 - 3RT2916-1BD00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 150...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209740280
Elnummer
4163752
Leverandørens varenummer
3RT2916-1BD00
Typebeskrivelse
4163752
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...240 V
Varistor, AC 127...240V, DC 150...250V, for kontaktor rele. Motor kontaktor, størrelse S00


