Sievert - Lightergass refill 330ml - 220183

KopierKopier
Sievert - Lightergass refill 330ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Patroneffekt - Middels

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7314522201832

Elnummer

8879753

Leverandørens varenummer

220183

Typebeskrivelse

8879753

Patroneffekt:

Middels

Butangass-refill for å fylle gassbrennere, lightere, loddepenner etc. Temperatur opp til 1925°C.
Leveres med fyllspisser., Inneholder butan, 330ml (168g), Produsert i henhold til EU-standard EN417:2012 for engangsbeholdere
UN1011