Sievert - MAPP Gass 400g 1"UNF - 221183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fylt - Ja
Egnet for bruk i et IP4X-system - 400 kg
Innhold - 400 l
Sømløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7314522211831
Elnummer
8879722
Leverandørens varenummer
221183
Typebeskrivelse
8879722
Fylt:
Ja
Egnet for bruk i et IP4X-system:
400 kg
Innhold:
400 l
Sømløs:
Ja
MAPP® gass 2400°C med 1"UNF tilkobling
Engangsflaske i stål, -Ekstremt høy flammetemperatur opp til 2400°C
-Brenner +35% lengre enn Propan
-Miljø og helsevennlig gass
-Totalvekt 1200g
-Innhold 400g / 788ml
-UN1077
Engangsflaske i stål, -Ekstremt høy flammetemperatur opp til 2400°C
-Brenner +35% lengre enn Propan
-Miljø og helsevennlig gass
-Totalvekt 1200g
-Innhold 400g / 788ml
-UN1077