Sievert - Powerjet Proff for US E-400 - 253547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 440 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7314522535470
Elnummer
8879724
Leverandørens varenummer
253547
Typebeskrivelse
8879724
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
440 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre
Fleksibilitet er nøkkelordet når en skal beskrive Powerjet. Brenneren har alt en profesjonell eller en ”gjør det selv” bruker kan kreve.
Powerjet med mange unike løsninger, er det mest avanserte brennerhåndtaket for myk- eller hardlodding, krymping, varming eller demontering., • Automatisk piezo tenning
• Avtrekker stenger og åpner for gassen og reduserer gassforbruket
• Kan brukes i alle posisjoner
• Bredt utvalg av lett utbyttbare brennere
• For engangs gassflasker, fyllbare flasker og ventilbokser
• Ergonomisk lettvektshåndtak i komposittmateriale
Powerjet med mange unike løsninger, er det mest avanserte brennerhåndtaket for myk- eller hardlodding, krymping, varming eller demontering., • Automatisk piezo tenning
• Avtrekker stenger og åpner for gassen og reduserer gassforbruket
• Kan brukes i alle posisjoner
• Bredt utvalg av lett utbyttbare brennere
• For engangs gassflasker, fyllbare flasker og ventilbokser
• Ergonomisk lettvektshåndtak i komposittmateriale


