Sievert - Powerjet Syklonbrenner - 870701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 110 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7314528707017
Elnummer
8879740
Leverandørens varenummer
870701
Typebeskrivelse
8879740
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
110 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre
Høyeffektiv syklonbrenner med økt brennerdiameter • Spesielt designet for Metaljet 2155-12 for effektiv varming og lodding, • Brennerdiam. mm. 16
• Gassforbruk, g/t ved 2 bar 230
• Effekt kW ved 2 bar 2,9
• Myklodding maks. rør Ø,mm 40
• Hardlodding maks rør Ø, mm 18
• Gassforbruk, g/t ved 2 bar 230
• Effekt kW ved 2 bar 2,9
• Myklodding maks. rør Ø,mm 40
• Hardlodding maks rør Ø, mm 18


