Sievert - Powerjet Varmluftsbrenner - 870801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 208 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7314528708014
Elnummer
8879741
Leverandørens varenummer
870801
Typebeskrivelse
8879741
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
208 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre
For krymping og malingsfjerning
– kraftig og vindstabil varmluftstrøm, • Brennerdiam. mm. 38
• Myklodding maks. rør Ø,mm 130
• Effekt kW ved 2 bar 1,7
– kraftig og vindstabil varmluftstrøm, • Brennerdiam. mm. 38
• Myklodding maks. rør Ø,mm 130
• Effekt kW ved 2 bar 1,7


