Sievert - Promatic håndtak med tenner - 336611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 356 g
Maks. temperatur - 0 °C
Oppvarmingstid - 0 s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7314523366110
Elnummer
8879732
Leverandørens varenummer
336611
Typebeskrivelse
8879732
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
356 g
Maks. temperatur:
0 °C
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Håndtak produsert i kompositmateriale som er forsterket med 30% glassfiber for maksimal holdbarhet • Dobbelstøpt for å gi beste komfort og brukervennlighet • Piezo tenning med av og påfunksjon • Bajonettkobling for brennerbytte • Roterende slangekobling for å unngå å vridning av slangen • Opphengskrok og fotstøtte • Stengeventil i messing for finjustering av flamme • Leveres uten slangenippel • Slangetilkobling 3/8-V, • Håndtak nr. 336611
• Arbeidstrykk, bar 1,5-4
• Vekt, g 290
• Lengde, mm 180
• Høyde, mm 80
• Arbeidstrykk, bar 1,5-4
• Vekt, g 290
• Lengde, mm 180
• Høyde, mm 80


