Sievert - Regulator 1-4 bar m/slangebrudd vingemutter og gumminese - 306380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 532 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314523063804
Elnummer
8879728
Leverandørens varenummer
306380
Typebeskrivelse
8879728
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
532 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Andre
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre
Sievert regulatorer er produsert i messing som sikrer høy kvalitet og lang levetid. Regulatorene har svært høy kapasitet og presist utgangstrykk. Ved bruk av regulator stabiliseres trykket og det oppnås samme trykk en varm sommerdag som en kald vinterdag. Slangebruddsventilen øker sikkerheten ved at propantilførselen stenges ved brudd på slangen eller ved andre større gasslekkasjer. Det er spesielt viktig å bruke slangebruddsventil på lange slanger. Slangetilkoblingen roterer fritt for å hindre at slangen vrir seg., • Anslutning POL
• Trykk 1-4 bar
• Maks kapasitet 5-12 gk/t (m/ gumminese og vingemutter)
• Trykk 1-4 bar
• Maks kapasitet 5-12 gk/t (m/ gumminese og vingemutter)