Sievert - Slangesokkel 5-8mm x R3/8"V - 709180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 60 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314527091803
Elnummer
8879735
Leverandørens varenummer
709180
Typebeskrivelse
8879735
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
60 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Andre
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre
Gjengetilkobling R3/8”V
Innv. Slangediam. Ø, mm 5 og 8
Innv. Slangediam. Ø, mm 5 og 8


