Signify - BGP292 LED139-4S/740 II DM32 - 910925870327

Signify
KopierKopier
Signify - BGP292 LED139-4S/740 II DM32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Ansats

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 83...83 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8720169487314

Elnummer

3501195

Leverandørens varenummer

910925870327

Typebeskrivelse

872016948731400

Monteringsmetode:

Ansats

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

83...83 W

Maks systemeffekt:

83 W

Lysutbytte:

169 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

100 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

100 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

3 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Justerbar optikk:

nei

Egnet for topp mastemål fra/til:

48...76 mm

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

10 m

Effektiv lysstrøm:

13900 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,98

Bredde:

234 mm

Høyde/dybde:

95 mm

Lengde:

621 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Lumistreet er et gate- og veilys av høy kvalitet. Produktet kan monteres både på mastetopp og side.
Denne varianten kommer med 10m påmontert kabel.
Høy energieffektivitet, enkel montering og enkel å vedlikeholde.
Det er beskyttet med MSP (Marine Salt Protection), som gir ekstra beskyttelse mot korrosjon, salt og slitasje.
13.900 lumen og 4000 kelvin.
Ersatter: 150w SON/NAV
Monteringshøyde: 10 meter
Mastefeste: Ø48-76