Signify - Floodlight 24/830_40_65 20W BVP167 PSU SWB MDU - 911401892386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 115.45 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169736160
Elnummer
3557143
Leverandørens varenummer
911401892386
Typebeskrivelse
BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB MDU
Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin, og kommer med 2400 lumen. Symmetrisk optikk.
Denne varianten kommer med bevegelsessensor. Den er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 2-4 meter
Denne varianten kommer med bevegelsessensor. Den er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 2-4 meter
ProduktbladPDF


