Signify - Floodlight 36/830_40_65 30W BVP167 PSU SWB MDU - 911401893386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 137.37 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169736177
Elnummer
3557144
Leverandørens varenummer
911401893386
Typebeskrivelse
BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB MDU
Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin, og kommer med 3600 lumen. Symmetrisk optikk.
Denne varianten kommer med bevegelsessensor. Den er ikke dimbar.
Erstatter: 70 W CDM / 125 W HPL
Monteringshøyde: 4-6 meter
Bruksområdet: Bakgård, bod, garasje, lite området
Bevegelses- og lyssensor (på/av), Fotocelle inkludert, Symmetrisk, Kabel, 1,0 m uten plugg
Denne varianten kommer med bevegelsessensor. Den er ikke dimbar.
Erstatter: 70 W CDM / 125 W HPL
Monteringshøyde: 4-6 meter
Bruksområdet: Bakgård, bod, garasje, lite området
Bevegelses- og lyssensor (på/av), Fotocelle inkludert, Symmetrisk, Kabel, 1,0 m uten plugg


