Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 150W BVP169 LED 180 SWB - 911401877386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 383.87 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169736078
Elnummer
3557132
Leverandørens varenummer
911401877386
Typebeskrivelse
3557132
Formstøpt aluminium, RAL 7043, Pulverbelegg, ett lag, Driver integrert på LED-plate (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, Symmetrisk, Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, 5 J hærverksikker, Sikkerhetsklasse I, 1.5/1.5 kV, Kabel, 1,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
ProduktbladPDF