Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 20W BVP167 LED 24 SWB - 911401872386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 121.45 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169736023
Elnummer
3557127
Leverandørens varenummer
911401872386
Typebeskrivelse
3557127
Formstøpt aluminium, RAL 7043, Pulverbelegg, ett lag, Driver integrert på LED-plate (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, Symmetrisk, Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, 1.5/1.5 kV, Kabel, 1,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
ProduktbladPDF