Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 50W BVP167 LED 60 SWB - 911401874386

Signify
KopierKopier
Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 50W BVP167 LED 60 SWB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 230.58 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169736047

Elnummer

3557129

Leverandørens varenummer

911401874386

Typebeskrivelse

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB

Innstillingsmulighet:

Dreibar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Maks systemeffekt:

50 W

Fargetemperatur:

3000...6500 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Hvit

Lysstråling:

Direkte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

50...50 W

Lysfarge:

Hvit

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin og kommer med 6000 lumen. Symmetrisk optikk. Den er ikke dimbar.
Det medfølger 1m kabel uten plugg
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 5-8 meter
Erstatter: 500 W Halogen