Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 70W BVP167 LED 84 SWB - 911401875386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 265.97 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169736054
Elnummer
3557130
Leverandørens varenummer
911401875386
Typebeskrivelse
BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB
Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin. Lysstyrke 8400 lumen. Symmetrisk optikk.
Denne varianten er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 6-8 meter
Erstatter: 750 W Halogen
Denne varianten er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 6-8 meter
Erstatter: 750 W Halogen
ProduktbladPDF