Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 90W BVP169 LED 105 AWB - 911401884386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 284.83 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169736122
Elnummer
3557139
Leverandørens varenummer
911401884386
Typebeskrivelse
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB
Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin. Lysstyrke 10.500 lumen. Asymmetrisk optikk.
Denne varianten er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 6-8 meter
Erstatter: 250 W HPI
Denne varianten er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 6-8 meter
Erstatter: 250 W HPI
ProduktbladPDF


