Utgått

Signify - LED KRONE D 4.5W P45 E27 827 FILAMENT tilsv. 40W Dimbar - 929002391402

Signify
KopierKopier
Signify - LED KRONE D 4.5W P45 E27 827 FILAMENT tilsv. 40W Dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.96 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699773434

Elnummer

3767036

Leverandørens varenummer

929002391402

Typebeskrivelse

3767036

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

470...470 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

25...25 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

104 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

80 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1069

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

20000

Klirrfaktor (THD):

0,9

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Klassiske LED-trådlamper for dekorativ belysning