Signify - LED MZD 60W E27 Standard matt 2700Kelvin A60. 806 Lumen - 929002306232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.97 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8710163540573
Elnummer
3766476
Leverandørens varenummer
929002306232
Typebeskrivelse
3766476
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
70...70 mA
Virkningsgrad:
0,54
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
180...180 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
108 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
1,06 %
Min. antall koblingssykluser:
30000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei