Signify - LED NORMAL D 7.2W G95 E27 827 FILAMENT 60W Dimbar - 929002390702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7,2...7,2 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 111 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699773359
Elnummer
3767006
Leverandørens varenummer
929002390702
Typebeskrivelse
3767006
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7,2...7,2 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
111 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
45...45 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
270...270 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
95 mm
Lengde:
142 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,92 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


