Signify - LEDpanel 31_36_43S/940 OC 60x60 RC132V PSD - 911401801787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 94.55 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169749955
Elnummer
3307165
Leverandørens varenummer
911401801787
Typebeskrivelse
RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit RAL 9003, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 38 W, 26 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ?3, CRI90, Spredningsvinkel 90°, Diamant, Polystyren, Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 4-pols, Sikkerhetskabel
ProduktbladPDF