Signify - LEDpanel G6 36S/840 PSU 60x60 RC132V OC BN6 - 911401800887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720169750159
Elnummer
3307177
Leverandørens varenummer
911401800887
Typebeskrivelse
3307177
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit RAL 9003, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ?3, Spredningsvinkel 90°, Diamant, Polystyren, Fingerbeskyttet, lysoverflate, 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Flygende ledninger/kabler, Sikkerhetskabel
ProduktbladPDF


