Signify - LEDpanel G6 43S/840 PSU 60x60 RC132V NOC BN - 911401807087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720169751286
Elnummer
3307179
Leverandørens varenummer
911401807087
Typebeskrivelse
3307179
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit RAL 9003, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ?3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Polystyren, Fingerbeskyttet, lysoverflate, 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Flygende ledninger/kabler
ProduktbladPDF