Signify - LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 LED LYSRØR 3000K - 929002420908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 100...240 V
Lampeeffekt - 16,5...16,5 W
Lysstrøm - 2300...2300 lm
Lysutbytte lampe - 139 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699783495
Elnummer
3767077
Leverandørens varenummer
929002420908
Typebeskrivelse
3767077
Merkespenning:
100...240 V
Lampeeffekt:
16,5...16,5 W
Lysstrøm:
2300...2300 lm
Lysutbytte lampe:
139 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
70...180 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
19 mm
Lengde:
1163 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,17 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0