Utgått

Signify - LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 LED LYSRØR 3000K - 929002421208

Signify
KopierKopier
Signify - LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 LED LYSRØR 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 100...240 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 2800...2800 lm

  • Lysutbytte lampe - 140 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699783556

Elnummer

3851211

Leverandørens varenummer

929002421208

Typebeskrivelse

3851211

Merkespenning:

100...240 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

2800...2800 lm

Lysutbytte lampe:

140 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

85...230 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

19 mm

Lengde:

1463 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,15 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Den nye generasjonen Mains T5 LEDtube-belysning