Utgått

Signify - LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 LED LYSRØR 4000K - 929002420708

Signify
KopierKopier
Signify - LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 LED LYSRØR 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 100...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1050...1050 lm

  • Lysutbytte lampe - 131 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699783457

Elnummer

3851216

Leverandørens varenummer

929002420708

Typebeskrivelse

3851216

Merkespenning:

100...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1050...1050 lm

Lysutbytte lampe:

131 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

35...90 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

19 mm

Lengde:

563 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,13 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Den nye generasjonen Mains T5 LEDtube-belysning