Signify - LL217X 120S/840 1X PSU BV MB - 910925868392

Signify
KopierKopier
Signify - LL217X 120S/840 1X PSU BV MB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 80 W

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8719514624566

Elnummer

3304776

Leverandørens varenummer

910925868392

Typebeskrivelse

871951462456600

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

80 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

3

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

0,564...0,564 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Klirrfaktor (THD):

9 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

5 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Egnet for nødlys:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

12000...12000 lm

Armatureffektivitet:

139...139 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,95

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

80 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Lengde:

1700 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Intuitiv ettlags arkitektur – bare 2 12NC-er trengs for å skape en linje; Velg mellom 3 lengder, hver med 3 lysytelser; 8 typer optikk med ensartet lyskvalitet; Egne sensorenheter for oppgradering til InterAct-systemløsninger; Lumenvedlikehold ved 50 000 timer – L80; Tilgjengelig i versjoner for gruppering og frittstående versjoner.