Signify - LUMIWARE LED 40W E27 WW A60 F - 1200147079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 40...40 W
Lysstrøm - 0...0 lm
Lysutbytte lampe - 0 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8727900966381
Elnummer
3700443
Leverandørens varenummer
1200147079
Typebeskrivelse
3700443
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
40...40 W
Lysstrøm:
0...0 lm
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
8...8 K
Nominell strøm:
0...0 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
0 mm
Lengde:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
0 kWh
Middels levetid:
0 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


