Signify - LUMIWARE LED GU10 50W 827 36D - 1200147091

Signify
KopierKopier
Signify - LUMIWARE LED GU10 50W 827 36D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 50...50 W

  • Lysstrøm - 0...0 lm

  • Lysutbytte lampe - 0 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900966343

Elnummer

3700441

Leverandørens varenummer

1200147091

Typebeskrivelse

3700441

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

50...50 W

Lysstrøm:

0...0 lm

Lysutbytte lampe:

0 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

6...6 K

Nominell strøm:

0...0 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

0 mm

Lengde:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

0 kWh

Middels levetid:

0 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

LED pære PAR16 W/827 GU10 370 lumen dæmpbar glas 36° (50W)