Utgått

Signify - MAS LEDBULB DT7.2-75W E27 927 - 929003011182

Signify
KopierKopier
Signify - MAS LEDBULB DT7.2-75W E27 927

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.54 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514449756

Elnummer

3756851

Leverandørens varenummer

929003011182

Typebeskrivelse

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Disse MASTER-glødepærene har et klassisk tradisjonsdesign og kombinerer de kjente formene til LED-glødepærer i glass med fordelene til langvarig LED-teknologi. Disse LED-glasspærene er ideelle for å skape en koselig atmosfære for kundene, og gir utmerket lyskvalitet. MASTER glasspærer kan dimmes for forskjellige lumennivåer og fargetemperaturer (dimbare LED-pærer i glass). De gir også betydelige energibesparelser, og bruker 30% mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer, reduserer disse dimbare LED-glasspærene også vedlikeholdskostnadene.