Signify - MAS LEDTUBE HF 1200MM UO 16W /865 T8 LED LYSRØR - 929003554202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 66.82 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514466982
Elnummer
3821399
Leverandørens varenummer
929003554202
Typebeskrivelse
3821399
Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.