Signify - MAS LEDTUBE HF 1500MM UO 24W /865 T8 LED LYSRØR - 929003554502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 84.23 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514467040
Elnummer
3835245
Leverandørens varenummer
929003554502
Typebeskrivelse
3835245
Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.