Signify - MAS LEDTUBE VLE 1500MM UO 23W /865 T8 LED LYSRØR - 929002998102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 57.3 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514316904
Elnummer
3835247
Leverandørens varenummer
929002998102
Typebeskrivelse
3835247
En høyytelses LED-løsning, det profesjonelle MASTER Value LED-røret er ideelt for å erstatte T8-lysrør med EM-forkobling eller installere direkte på strømnettet. Dette produktet gir en optimal kombinasjon av verdi og ytelse – for bruk i all generell belysning, kontor, industri, detaljhandel og gjestfrihet. Den unike designen til dette LED T8-rørlyset tilbyr bred kompatibilitet, sikkerhet og rask installasjon, samt umiddelbare energibesparelser.


