Utgått

Signify - MST Globe 23W/827 E27 230-240 - 929755135509

Signify
KopierKopier
Signify - MST Globe 23W/827 E27 230-240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 23 W

  • Lysstrøm - 1320 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700 K

  • Lampespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500469021

Elnummer

3820797

Leverandørens varenummer

929755135509

Typebeskrivelse

3820797

Lampeeffekt:

23 W

Lysstrøm:

1320 lm

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Kule

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

121 mm

Utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

Ja

Total lengde:

182 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

10000 h

Dimbar:

nei

Lyskilde