Signify - NØDLYS EM155C SLIM WL ExIT SIGN M3 ELP UP WH - 912401483514

Signify
KopierKopier
Signify - NØDLYS EM155C SLIM WL ExIT SIGN M3 ELP UP WH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontering

  • Funksjon - Rømmingsveisignal

  • Med piktogram - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 4 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699798994

Elnummer

6603198

Leverandørens varenummer

912401483514

Typebeskrivelse

6603198

Monteringsmetode:

Veggmontering

Funksjon:

Rømmingsveisignal

Med piktogram:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

4 W

Lysstrøm I standby modus:

85 lm

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell driftstid:

3...4 h

For merking:

Klistermerke

Type merking:

4-sidet

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Med fjernkontroll:

nei

Batterikvalitet (type):

Litiumioner

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Uten

Antall lysarmaturhoder:

2

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Slagfasthet:

IK03

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Bredde:

186 mm

Høyde/dybde:

30 mm

Lengde:

330 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

4

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Utgang-skilt, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h