Signify - NØDLYS EM153C SM BKD ExIT SIGN M3 ELP IP65 - 912401483509

Signify
KopierKopier
Signify - NØDLYS EM153C SM BKD ExIT SIGN M3 ELP IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering

  • Med piktogram - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 4 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699798949

Elnummer

6603197

Leverandørens varenummer

912401483509

Typebeskrivelse

6603197

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Funksjon:

Rømmingsveibelysning / -indikering

Med piktogram:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

4 W

Lysstrøm I standby modus:

167 lm

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell driftstid:

3...4 h

For merking:

Klistermerke

Type merking:

4-sidet

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Med fjernkontroll:

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Batterikvalitet (type):

Litiumioner

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Antall lysarmaturhoder:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

273

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Virkningsgrad:

0,4

Bredde:

111 mm

Høyde/dybde:

63 mm

Lengde:

351 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Nødlysarmatur, Emergency bulkhead, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h