Signify - NØDLYS EM159C WL/CM ExIT SIGN M3 ELP UP WH - 912401483519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 54000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699799045
Elnummer
6603199
Leverandørens varenummer
912401483519
Typebeskrivelse
6603199
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
54000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
3 W
Lysstrøm I standby modus:
24 lm
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell driftstid:
3...4 h
For merking:
Klistermerke
Type merking:
Dobbeltsidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
228
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK03
Brannvernklasse "D":
nei
Virkningsgrad:
35
Deteksjonsavstand:
30 m
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling