Signify - Slim DL 12S/830_840_865 RD DN065B downlight G4 PSU-E D150 - 929004083532

Signify
KopierKopier
Signify - Slim DL 12S/830_840_865 RD DN065B downlight G4 PSU-E D150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 66.51 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169303959

Elnummer

3202725

Leverandørens varenummer

929004083532

Typebeskrivelse

3202725

Metall, Hvit, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, 5SDCM, Spredningsvinkel 100°, Matt, Polykarbonat, Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols