Signify - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI - 911401803387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 115.94 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169750715
Elnummer
3302815
Leverandørens varenummer
911401803387
Typebeskrivelse
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
Fastset er et IP44 armatur på både tak og vegg. Produktet kommer med multilumen og multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000 og 4000 kelvin, og endre lysstyrken fra 3700 - 6000 lumen.
Denne varianten kommer med Interact, som er Signify sin trådløse styring.
Erstatter: 2x58 / 2x49 / 2x80 W
Bruksområder: P-hus, lager, industri, teknisk rom, garderobe og lignende områder.
Lengde 1440 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, IP20/44 | IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase
Denne varianten kommer med Interact, som er Signify sin trådløse styring.
Erstatter: 2x58 / 2x49 / 2x80 W
Bruksområder: P-hus, lager, industri, teknisk rom, garderobe og lignende områder.
Lengde 1440 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, IP20/44 | IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase
ProduktbladPDF