Signify - Tempo 16000lm 4000K DX50 MSP BVP125 LED160/740 LYSKASTER - 910771137499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Merkespenning - 220...240 V
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720169802964
Elnummer
3532075
Leverandørens varenummer
910771137499
Typebeskrivelse
3532075
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Merkespenning:
220...240 V
Fargetemperatur:
4000...4000 K
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
Ja
Egnet for søyle- / gulvmontering:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Brannvernklasse "D":
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Produktet kommer med 4000 kelvin og en lysstyrke på 16.000 lumen.
Lyskasteren er beskyttet med MSP (Marine Salt Protection), som gir ekstra beskyttelse mot korrosjon, salt og slitasje.
Bruksområder: Fasader, parkeringsplasser, idrettsplasser og lignende områder.
Monteringshøyde: 8-10 meter
Erstatter: 250 W HPI


