Signify - Tempo 5100lm 4000K DX50 MSP BVP111 LED51/740 LYSKASTER - 910771137496

Signify
KopierKopier
Signify - Tempo 5100lm 4000K DX50 MSP BVP111 LED51/740 LYSKASTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8720169802933

Elnummer

3532072

Leverandørens varenummer

910771137496

Typebeskrivelse

3532072

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Kroneplint

Brannvernklasse "D":

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Corelin Tempo-lyskaster med DX50 er en unik optikk fra Philips som kaster lyset ekstra langt uten at det skaper lysforurensing.
Produktet kommer med 4000 kelvin og en lysstyrke på 5100 lumen. Asymmetrisk optikk (DX50 optikk).
Lyskasteren er beskyttet med MSP (Marine Salt Protection), som gir ekstra beskyttelse mot korrosjon, salt og slitasje.
Bruksområder: Fasader, parkeringsplasser, idrettsplasser og lignende områder.
Monteringshøyde: 3-6 meter
Erstatter: 70 W CDM