Signify - TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB - 929001929702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 100...250 W
Lysstrøm - 12000...12000 lm
Lysutbytte lampe - 120 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TrueForce LED HB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699596767
Elnummer
3711258
Leverandørens varenummer
929001929702
Typebeskrivelse
3711258
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
100...250 W
Lysstrøm:
12000...12000 lm
Lysutbytte lampe:
120 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
520...520 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
211 mm
Lengde:
252 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
100 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG2
HPI/SON/HPL erstatter.


